Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpffutter DIN 69893A Spann-D.4mm HSK-A63 d2 15mm A.-L.80mm m.IK WTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Logo
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     1690S-2310063040
Hersteller:
     WTE Präzisionstechnik
Herst.-Nr.:
     30337116
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpffutter DIN 69893
Schrumpffutter ohne DIN
schrumpffutter din 69893 ø4
schrumpffutter din 69893
mit Hohlschaftkegel nach DIN 69893 Form A · zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft Toleranz h6 · Ausführung feingewuchtet G2,5/ 25.000 U/min Rundlaufgenauigkeit Weitere technische Eigenschaften: · l4: 16mm · Gewinde: M6 · l3: 12mm · l2: 28mm · l1: 80mm · Kühlung: mit Innenkühlung · d1: 4mm · d2: 15mm · d3: 22mm · Norm: DIN 69893
Weitere Suchbegriffe: Schrumpffutter, Werkzeugaufnahme, Schrumpfaufnahme, Schrumpfspannfutter, Werkzeugfutter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 92,09*
€ 120,86*
6 Tage
9
€ 4,95*
ab € 101,12*
€ 124,34*
Lager 1690
7
Frei Haus
ab € 101,09*
€ 125,24*
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 101,97*
€ 125,36*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 101,75*
€ 125,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,24*
€ 149,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,67*
€ 147,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 123,66*
€ 147,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 123,65*
€ 147,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,22*
€ 141,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 119,21*
€ 141,86
pro Stück
ab 7 Stück
€ 119,20*
€ 141,85
pro Stück
ab 8 Stück
€ 119,18*
€ 141,82
pro Stück
ab 9 Stück
€ 119,17*
€ 141,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,60*
€ 138,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,09*
€ 120,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
7006318
ab € 7,23*
Zubehör
k.A.
A63.701
ab € 19,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.