Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpffutter DIN 69893A Spann-D.4mm HSK-A63 d2 15mm A.-L.80mm m.IK WTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174120809046
Hersteller:
     WTE Präzisionstechnik
Herst.-Nr.:
     30337116
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpffutter DIN 69893
Schrumpffutter ohne DIN
schrumpffutter din 69893 ø4
schrumpffutter din 69893
mit Hohlschaftkegel nach DIN 69893 Form A · zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft Toleranz h6 · Ausführung feingewuchtet G2,5/ 25.000 U/minRundlaufgenauigkeit Weitere technische Eigenschaften:· l4: 16mm· Gewinde: M6· l3: 12mm· l2: 28mm· l1: 80mm· d1: 4mm· d2: 15mm· d3: 22mm· Norm: DIN 69893
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfaufnahme, Schrumpffutter, Schrumpfspannfutter, Werkzeugaufnahme
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 92,09*
€ 120,86*
6 Tage
9
€ 4,95*
ab € 101,12*
€ 124,34*
8 Tage
7
Frei Haus
ab € 101,09*
€ 125,24*
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 101,97*
€ 125,36*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 101,75*
€ 125,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,88*
€ 149,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,34*
€ 147,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 124,33*
€ 147,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,89*
€ 142,67
pro Stück
ab 9 Stück
€ 119,88*
€ 142,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,16*
€ 135,85
pro Stück
ab 30 Stück
€ 114,15*
€ 135,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,75*
€ 121,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
7006318
ab € 7,23*
Zubehör
k.A.
A63.701
ab € 19,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.