Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose FORM 3324 Gr.48 schwarz/anthrazit KÜBLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     1690S-4705002241
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     3324 5353-9997-48
EAN/GTIN:
     4053813029849
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
65 % Polyester / 35 % Baumwolle, ca. 260 g/m² · ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit · 2 eingearbeitete Seitentaschen mit Übergriff-Funktion · 2 Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klette verschließbar · 1 Schenkeltasche links mit CORDURA®-Verstärkung, mit Patte und Klette verschließbar · zusätzliche Reißverschlusstasche, perfekt geeignet für Smartphones · Latztasche mit CORDURA®-Verstärkung, mit Patte und Klette verschließbar, zusätzliche Reißverschlusstasche · elastische Träger mit schlagfestem und hitzebeständigem Kunststoffsteckverschluss · Stretcheinsatz im Bund · vorgeformtes Knie mit Bewegungszone · vorne und hinten Reflexelemente · Knieschutztaschen aus CORDURA® von oben befüllbar und mit Patten und Klette verschließbar · Schlitz mit Reißverschluss · zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungssstufe 1 in Verbindung mit KÜBLER-Knieschutzpolster Art.-Nr. 4705 020 633 Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 260g/m²
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 60,10*
€ 74,91*
Lager 1690
unbekannt
€ 5,99*
ab € 61,52*
€ 76,95*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,43*
€ 77,02*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,29*
€ 77,65*
4 Tage
51
€ 4,30*
ab € 60,29*
€ 77,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,95*
€ 91,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,65*
€ 88,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,64*
€ 88,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 74,63*
€ 88,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,37*
€ 86,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 72,36*
€ 86,11
pro Stück
ab 7 Stück
€ 72,35*
€ 86,10
pro Stück
ab 8 Stück
€ 72,34*
€ 86,08
pro Stück
ab 9 Stück
€ 72,33*
€ 86,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,39*
€ 83,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,52*
€ 73,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.