| |
|
| Artikel-Nr.: 1690S-4705021311 Herst.-Nr.: 1552365/377/50 EAN/GTIN: 4057121489661 |
| |
|
| | |
| EN ISO 11612 A1/B1/C1/E2/F1, EN 61482-1-2 Kl. 1, DIN EN ISO 11611 Kl. 2 A1, EN 1149 3/5, EN 13034 Typ 6 Gewebe 155, Köper, 55 % Modacryl / 43 % Baumwolle / 2 % sonstige Faser, ca. 330 g/m², FC · vordere Mitte mit einem verdeckten Reißverschluss und zusätzlichen verdeckten Druckern · variabler Bikerkragen als Steh- oder Umlegekragen · oberes Vorderteil mit zwei Brust-/Pattentaschen mit Klett geschlossen · seitliche Eingriffstaschen in der Naht mit verdecktem Reißverschluss · 4 zusätzliche Innentaschen ergänzen die hohe Funktionalität · Reflektorstreifen am Ärmel, Schulter und am Rumpf |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckjacke, Multifunktionsjacke, Arbeitsjacke, Arbeitsjacken, Berufsjacke, Flammschutzjacke, Lichtbogen Schutzjacke, Lichtbogenschutzjacke, Störlichtbogen Schutzjacke, Störlichtbogenschutzjacke, Schweißer-Jacke, Schweißer-Schutzjacke, Schweißerjacke, arbeitsjacke grau, arbeitsjacken, Schweißerschutz, Schweißerschutz-Jacke, Schweißerschutzjacken, Schutzbekleidung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 110,11* | € 137,21* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 110,77* | € 137,45* | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 112,53* | € 140,19* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 110,63* | € 141,54* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 119,42* | € 148,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|