| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1440665 Herst.-Nr.: 1552365-377-50 EAN/GTIN: 4057121489661 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
1552365-377/50, Jacke 2365, Größe 50 Farbe 377-grau-graphit Gewebe 155, Köper, 55% Modacryl, 43% Baumwolle, 2% sonstige Fasern, ca. 330 g/qm, FC Stehkragen, vordere Mitte mit Druckknöpfen, 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf, Ärmel- abschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, 2 Seitentaschen mit Patte und Druckknopf, Bewegungs- falten im Rückenteil, links Brust- innentaschen mit Klett, zusätzlich 2 große Innentaschen, Fabrikat: Rofa |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckjacke, Multifunktionsjacke, Arbeitsjacke, Arbeitsjacken, Berufsjacke, Flammschutzjacke, Lichtbogen Schutzjacke, Lichtbogenschutzjacke, Störlichtbogen Schutzjacke, Störlichtbogenschutzjacke, Schweißer-Jacke, Schweißer-Schutzjacke, Schweißerjacke, arbeitsjacke grau, arbeitsjacken, JACKE |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 111,44* | € 138,01* | | | | Lager 260 | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 111,10* | € 138,27* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 108,34* | € 138,96* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,65* | € 140,06* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 119,21* | € 147,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|