Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle FRS, Spannbereich 32 - 37 mm, 100, FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Logo
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     1690S-6100010034
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     042538
EAN/GTIN:
     4006209425381
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Die fischer Rohrschelle FRS 32-37 M8/M10 für Nenngröße 1″ ermöglicht eine einfache Montage von Rohrleitungen. Der Brandprüfbericht garantiert objektiv geprüfte Funktionssicherheit. Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser. Schalldämmeinlage gewährt die Schallreduzierung und verhindert Kontaktkorrosion. Anschlussmutter mit Kombigewinde M8/M10 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung. Weitere technische Eigenschaften: · VDS-Zulassung: Ja · Inhalt: 100 · Anschlussgewinde: M 8 / M 10 · Breite x Stärke: 20 x 1,25 mm · Dämmeinlage: Schallschutz · Gewindereduzierung: M8 / M10 · Lastniveau: mittel · Max. empf. statische Last (zentr. Zug): 1,00 kN · Nenngröße: 1" in · Spannbereich: 32 - 37 mm · Verschlussschraube: M6
Weitere Suchbegriffe: Schraubrohrschellen, Schwerlastschellen, schraubrohrschellen 32-37, lüftungsschelle fischer, lüftungsschelle, Befestigungsschelle, Rohrband, Rohrschellen, Schelle, Verbingungsschelle
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,7301*
€ 0,9301*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,7693*
€ 0,9793*
Lager 1690
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,7836*
€ 0,9844*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,7925*
€ 1,0125*
24 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,79426*
€ 1,01426*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,9844*
€ 1,17144
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9443*
€ 1,12372
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,9442*
€ 1,1236
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,9441*
€ 1,12348
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,944*
€ 1,12336
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,9439*
€ 1,12324
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,9438*
€ 1,12312
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,9437*
€ 1,123
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,9436*
€ 1,12288
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7836*
€ 0,93248
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 98,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.