Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Rohrschelle FRS 32 - 37 M8/M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Rohrschelle FRS 32 - 37 M8/M10
Fischer Rohrschelle FRS 32 - 37 M8/M10
Fischer Rohrschelle FRS 32 - 37 M8/M10
Fischer Rohrschelle FRS 32 - 37 M8/M10
Fischer Rohrschelle FRS 32 - 37 M8/M10
Artikel-Nr.:
     5417S-p266204
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     042538
EAN/GTIN:
     4006209425381
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Die Fischer Rohrschelle FRS 32-37 M8/M10 für Nenngröße 1" ermöglicht eine einfache Montage von Rohrleitungen. Der Brandprüfbericht gewährleistet objektiv geprüfte Funktionssicherheit. Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser. Schalldämmeinlage gewährt die Schallreduzierung und verhindert Kontaktkorrosion. Anschlussmutter mit Kombigewinde M8/M10 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung.
Weitere Informationen:
Höhe Z:
38
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
max. empf. statische Last (zentr. Zug):
1
Werkstoffart:
Stahl
Höhe H:
61
Blechstärke:
1,25
Farbe:
schwarz
Brandverhalten:
DIN 4102: Klasse B2
Breite x Stärke:
20x1,25
Anschlussmutter:
Widerstandsgeschweißt, M 8/ M 10, SW 17, h = 21 mm
Hersteller:
Fischer
Schalldämmung:
für DIN 4109
Werkstoff:
Stahl DD11 (Werkstoff-Nr. 1.0332) nach DIN EN 10111
Schalldämmeinlage:
Werkstoff: SBR/EPDM; chlorfrei; silikonfrei
Höhe Anschlussmutter:
15
Härte:
45 + - 5° Shore A
Einfügungsdämmung:
16
Temperaturbereich:
-50° bis +110°C
Breite:
77
Blechstärke s:
1,25
Schraubenform:
Flachkopfschraube mit Kombikreuzschlitz
Verschlussschraube:
M6
Anschlussgewinde:
M 8 / M 10
Blechbreite:
20
Außendurchmesser mit Schraube:
77
Nenndurchmesser:
1" Zoll
Spannbereich:
32-37 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubrohrschellen, Schwerlastschellen, schraubrohrschellen 32-37, lüftungsschelle fischer, lüftungsschelle, Fischer, Rohrschelle, FRS, 32, -, 37
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
300000
100
€ 6,40*
ab € 0,6608*
€ 0,7795*
Lager 5417
100
€ 4,90*
ab € 0,7318*
€ 0,9491*
100
€ 5,46*
ab € 0,7693*
€ 0,9793*
8 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,99*
ab € 0,7836*
€ 0,9844*
100
Frei Haus
ab € 0,7925*
€ 1,0025*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,9491*
€ 1,12943
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9191*
€ 1,09373
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,8818*
€ 1,04934
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7318*
€ 0,87084
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 94,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.