Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftungsschelle LGS 11Temp.: -50 °C bis +110 °, send. verz., ca. 20 µm, FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Logo
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     1690S-6100010261
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     079494
EAN/GTIN:
     4006209794944
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Die fischer Lüftungskanalschelle LGS 112 für Nenngröße 112 mm · zweiteilige Ausführung mit eingeklebter Schalldämmeinlage zur Befestigung von Wickelfalzrohren oder Kunststoffrohren. Der große Öffnungswinkel der LGS lässt eine schnelle und einfache Montage zu. Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser. Anschlussmutter mit Kombigewinde M8 / M10 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung. Weitere technische Eigenschaften: · VDS-Zulassung: Ja · Inhalt: 20 · Anschlussgewinde: M 8 / M 10 · Dämmeinlage: Schallschutz · Gewindereduzierung: M8 / M10 · Lastniveau: leicht · Max. empf. Last (zentr. Zug): 0,6 kN · Verschlussschraube: M6
Weitere Suchbegriffe: Schraubrohrschellen, Schwerlastschellen, lüftungsschelle fischer, lüftungsschelle, Befestigungsschelle, Rohrband, Rohrschellen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,5086*
€ 3,2694*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,3934*
€ 3,5934*
20
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,4844*
€ 4,5444*
1 Tag
30
20
pro Stück
€ 7,99*
ab € 3,897*
€ 5,017*
22 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,996*
€ 5,126*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,2694*
€ 3,89059
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,2693*
€ 3,89047
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,0793*
€ 3,66437
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,0792*
€ 3,66425
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,0791*
€ 3,66413
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,079*
€ 3,66401
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,0789*
€ 3,66389
pro Stück
ab 140 Stück
€ 3,0788*
€ 3,66377
pro Stück
ab 160 Stück
€ 3,0787*
€ 3,66365
pro Stück
ab 180 Stück
€ 3,0786*
€ 3,66353
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,5086*
€ 2,98523
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 65,388* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.