Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Lüftungsrohrschelle LGS 112 (20)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fischer Lüftungsrohrschelle LGS 112 (20)
fischer Lüftungsrohrschelle LGS 112 (20)
fischer Lüftungsrohrschelle LGS 112 (20)
fischer Lüftungsrohrschelle LGS 112 (20)
fischer Lüftungsrohrschelle LGS 112 (20)
Artikel-Nr.:
     369-62079494
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     79494
EAN/GTIN:
     4006209794944
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Die fischer Lüftungsrohrschelle LGS ist die ideale Befestigungslösung für Lüftungsrohre aller Art. Mit der LGS lassen sich insbesondere Wickelfalzrohre besonders einfach und schnell an den Untergrund befestigen. Dabei erlaubt der große Öffnungswinkel ein einfaches Einlegen der Rohrleitung, während die Zweischraubigkeit der LGS eine optimale Anpassung an den Rohraußendurchmesser ermöglicht. Die LGS ist ab 450 mm Durchmesser an beiden Schellenhälften gelocht. Dies ermöglicht mit 2 Gewindestangen mit Muttern eine Verdoppelung der empfohlenen Last. Die Schalldämmeinlage sorgt für zuverlässige Schallentkopplung zum Baukörper.Anwendung:
  • Zweiteilige Lüftungsrohrschelle mit Schalldämmeinsatz zur Befestigung von Wickelfalzrohren
  • Möglichkeit zur Befestigung von Rohren ab einem Durchmesser von 450 mm mit zwei seitlichen Gewindestangen
  • Eingeklebte Schalldämmeinlage ab Ø 450 mm.
Vorteile: Der große Öffnungswinkel der LGS lässt eine schnelle und einfache Montage zu; Die Zweischraubigkeit der LGS ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser; Die Halteschraube mit großem Schlitz-/Kreuzschlitzkopf ist vor Verlust geschützt und gibt zusätzliche Montagesicherheit; Die Schalldämmeinlage hat einen festen Sitz und verhindert das Herausfallen bei der Rohrjustage; Die LGS ist ab 450 mm Durchmesser an beiden Schellenhälften gelocht. Dies ermöglicht die Verbindung mit zwei Schrauben und Muttern oder zwei Gewindestangen mit Muttern. Dadurch wird eine Verdoppelung der empfohlenen Last ermöglicht.
Weitere Informationen:
Typ:
LGS
Spannbereich:
-
Höhe Z:
78 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Nenngröße:
112 mm
Güte:
DC 01
Beschichtung:
vz
Max. empf. statische Last (zentr. Zug) Nempf.:
0.60 kN
Höhe H:
140 mm
Breite x Stärke:
25 x 1,5 mm
Breite B:
165 mm
Anschlussgewinde:
M 8 / M 10
Verschlussschraube:
M 6
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,5086*
€ 3,2694*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,3934*
€ 3,5934*
Lager 369
20
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,4844*
€ 4,5444*
1 Tag
30
20
pro Stück
€ 7,99*
ab € 3,897*
€ 5,017*
22 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,996*
€ 5,126*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,5444*
€ 5,40784
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,2744*
€ 5,08654
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,4844*
€ 4,14644
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 90,888* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.