Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690S-6100010466 Herst.-Nr.: 519410 EAN/GTIN: 4048962161533 |
| |
|
| | |
| Die fischer Ankerstange FIS A ist aus galvanisch verzinktem Stahl der Stahlgüte 8.8 gefertigt. Die Ankerstange ist ein Systembestandteil für die verschiedenen fischer Injektionsmörtel. In Verbindung mit den Injektionsmörteln ist die fischer Ankerstange für alle Untergründe geeignet bzw.zugelassen. Für die maximale Tragkraft des Systems wird eine gründliche Bohrlochreinigung empfohlen. Das System aus galvanisch verzinkter Ankerstange in Verbindung mit fischer Injektionsmörteln ist für Befestigungen in trockenen Innenräumen geeignet bzw. zugelassen. Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Außengewinde · VDS-Zulassung: Ja · ICC-Zulassung: Ja · Inhalt: 10 · Anschlussgewinde: M20 · Gewindemaß (metrisch): 20 · Anwendungsbedingungen: Innenbereich · Anwendungsbedingungen (1): vorwiegend ruhende Lasten · Brandschutz-Klassifizierung · Material: Stahl galvanisch verzinkt 8.8 · Verpackungsvariante: Faltschachtel · Min. Verankerungstiefe: 90 mm · Variante: Stahl galvanisch verzinkt 8.8 · Werkstoff / Korrosionsschutz: Stahl galvanisch verzinkt 8.8 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gewindestange m20, Gewindestangen, Verbundanker, Ankerstangen, Schwerlaststange, Stange |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 12,2532* | € 15,024* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 93,32* | € 114,79* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,99* | ab € 95,956* | € 117,706* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,40* | ab € 98,28* | € 120,35* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 112,33* | € 143,081* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 150,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|