Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonschraube ULTRACUT, D10xL100mm 45/35/15, Senkkopf, relevant, 50, FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Logo
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     1690S-6100010569
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     536887
EAN/GTIN:
     4048962251708
Suchbegriffe:
Betonschraube
Bohrschrauben ohne DIN
bohrschrauben ohne din
Die fischer UltraCut FBS II ist die Betonschraube für höchsten Montagekomfort. Die spezielle Sägezahngeometrie ermöglicht ein schnelles Einschneiden in den Beton. Bei Montagen in Decke oder Boden ist keine Bohrlochreinigung notwendig. Dank nationaler Zulassung ist die Mehrfachverwendung bei temporärer Verankerung z. B. im Schalungsbau geregelt. Zur Montage der Mauerschraube wird ein Tangential-Schlagschrauber mit Schlagschrauber tauglicher Nuss oder ein spezieller TX Bit empfohlen. Ideal ist die Betonschraube beispielsweise für die Befestigung von Geländern · Anprallschutz · Konsolen oder Schalungsstützen. Weitere technische Eigenschaften: · VDS-Zulassung: Ja · Inhalt: 50 · Einschraubtiefe mit Anbauteildicke: 55 / 45 mm · Einschraubtiefe mit Anbauteildicke (1): 65 / 35 · 85 / 15 mm · Material: galvanisch verzinkter Stahl · Nutzlänge: 35 mm · Nutzlänge (1): 45 · 15 mm · Verpackungsvariante: Faltschachtel · Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage: 110 mm · Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage (1): 110 mm · Schraubenabmessung: 12 x 100 mm · Seismic-Zulassung: C1 / C2
Weitere Suchbegriffe: Schraubanker, Schrauben, Betonanker, Betonschrauben, Steinschraube
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,6601*
€ 0,8601*
3 Tage
75000
50
€ 6,40*
ab € 0,673*
€ 0,873*
Lager 1690
nicht lagernd
50
€ 5,99*
ab € 0,7355*
€ 0,9463*
1
€ 5,90*
ab € 0,6714*
€ 1,0014*
4 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,7829*
€ 1,0229*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9463*
€ 1,1261
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9162*
€ 1,09028
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,9161*
€ 1,09016
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,876*
€ 1,04244
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8759*
€ 1,04232
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,8758*
€ 1,0422
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,8757*
€ 1,04208
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,8756*
€ 1,04196
pro Stück
ab 450 Stück
€ 0,8755*
€ 1,04185
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7355*
€ 0,87525
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 47,315* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.