| |
|
| Artikel-Nr.: 1690S-6212001330 Herst.-Nr.: 2063297 EAN/GTIN: 5010266239675 |
| |
|
| | |
| strukturelles Kleben · universell einsetzbar · Typ 5367 - Bruchdehnung: 500% · Härte Shore A. 20 · Scherfestigkeit (GBMS): 2 N/mm² · Einsatztemperaturbereich: bis +250 °C · Typ 5366 - geeignet für Glas, Metalle, Keramik, etc. · Bruchdehnung: 530% · Härte Shore A: 25 · Scherfestigkeit (GBMS): 2,5 N/mm² · Einsatztemperaturbereich: bis +250 °C · Typ 5368 - geeignet bei elektrischen Haushaltsgeräten, Automobil- und Luftfahrtindustrie · Bruchdehnung: 435% · Härte Shore A: 26 · Scherfestigkeit (GBMS): 2,2 N/mm² · Einsatztemperaturbereich: bis +250 °C · Typ 5399 - mit hoher Temperaturbeständigkeit · zum Kleben und Dichten von Glas, Metall und Keramik - z. B. Dichten von Industrieöfen, Ofenrohren etc. · Bruchdehnung: 500% · Härte Shore A: 33 · Scherfestigkeit (GBMS): 3,3 N/mm² · Einsatztemperaturbereich: bis +300 °C
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Faserdichtmasse, Karosseriedichtmasse, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Loctite Flächendichtmittel, Loctite Flächendichtung, Loctite Schraubensicherung, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Loctite Strukturkleber, Loctite Strukturklebstoff, Loctite Lichthärtende Klebstoffe, Loctite UV Glasklebstoff, Loctite UV Kleber, Loctite UV Klebstoff, Silicon, Silikon, Strukturklebstoff, silicon weiss 310ml, teroson dichtmasse, dichtungspaste, Dichtstoffe, Bausilikone, Fenstersilikon, Klebstoff, Silikone |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 13,75* | € 16,93* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,88* | € 17,43* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 12,94* | € 17,51* | | | | | 25 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 13,99* | € 17,70* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 13,34* | € 17,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 203,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|