| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000338411 Herst.-Nr.: 2063297 EAN/GTIN: 5010266239675 |
| | |
|
| | |
| LOCTITE SI 5367 ist ein weißer 1K-Acetoxy-Silikon-Industrie-Kleb- und Dichtstoff, der speziell eingesetzt wird, um optimale Abdichtungen, Klebungen und Schutz zu gewährleisten. Typische Anwendungen sind das Abdichten von Seitenscheiben bei Zügen, Dichten von Wärmequellen (Öfen, Wärmetauscher, Dampfleitungen, Warmwasserboiler), Schutz und Isolierung von Schaltkästen und Kleben von HCR-Silikonen, sowie Anwendungen im allgemeinen Wartungs- und Instandhaltungsbereich. Er erzielt eine hohe Bruchdehnung von 500 %. • speziell für optimale Abdichtung• 1K-Produkt - kein Mischen erforderlich• verbessert die Belastbarkeit sowie die stoßdämmenden Eigenschaften von Klebungen• schnelle Hautbildung Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2063297 | Werksnummer: | 2063297 | Profil: | 12x310 ML Standard cartridge | Gewicht netto Kg: | 0,388000 | Länge brutto mm: | 50,00 | Breite brutto mm: | 50,00 | Höhe brutto mm: | 231,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,388000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Faserdichtmasse, Karosseriedichtmasse, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Loctite Flächendichtmittel, Loctite Flächendichtung, Loctite Schraubensicherung, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Loctite Strukturkleber, Loctite Strukturklebstoff, Loctite Lichthärtende Klebstoffe, Loctite UV Glasklebstoff, Loctite UV Kleber, Loctite UV Klebstoff, Silicon, Silikon, Strukturklebstoff, karosseriedichtmasse teroson, dichtungspaste |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 13,68* | € 16,88* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,94* | € 17,35* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 13,02* | € 17,43* | | | | Lager 1955 | | | | 12 | | € 5,99* | ab € 14,04* | € 17,65* | | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 13,24* | € 17,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 211,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|