| |
|
| Artikel-Nr.: 1690S-8711560243 Herst.-Nr.: 71.109.020 EAN/GTIN: 7612269025309 |
| |
|
| | |
| Ausführung: leer. Die Standard-Schliessung mit Nummerdisplay lässt sich einfach programmieren. Der Verschluss sichert alle Schubladen gleichzeitig. Bestellhinweis: Bei der Auswahl der Schubladen ist die lichte Höhe des Schrankgehäuses massgebend. Die Summe der Fronthöhen muss der lichten Höhe entsprechen. · Die Standard-Schliessung mit Wechselzylinder erlaubt das einfache Anpassen an bestehende Schliesssysteme. Der Verschluss sichert alle Schubladen gleichzeitig. Lista Einheit: 54x36E. Für Schubladen-Nutzbreite: 918 mm. Für Schubladen-Nutztiefe: 612 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Schubladenschrank Leergehäuse, Schubladenschrankgehäuse, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank lista, material werkzeugschrank, Schrank, Schubladen |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 522,64* | € 601,43* | | | | Lager 1690 | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 521,08* | € 603,12* | | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 513,71* | € 603,71* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 509,57* | € 604,29* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 527,81* | € 608,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|