| |
|
| Artikel-Nr.: 1690S-8711560805 Herst.-Nr.: 17.612.020 EAN/GTIN: 7612269068351 |
| |
|
| | |
| Höchste Stabilität durch hochwertig verschweisste Stahlblechkonstruktion. Hohe Ausführungsvielfalt und Modularität für eine individuelle Konfiguration und Kombination von Bildschirm-Aufsatzschränken mit Schubladen und Hardwareschränken. Sichere Verschliessbarkeit mit Schubladen, Monitortüren und Flügeltüren zum Schutz teurer Hardware und wichtiger Unterlagen. Volle Mobilität bei fahrbarer Ausführung. Höchster Bedienkomfort dank arretierbarer Keyboard-Schublade mit Vollauszug für Tastatur und Mouse. Perfektes Kabelmanagement durch Kabelkanäle und -Öffnungen für horizontal und vertikal geordnete Kabelführung. (Steckerleiste und Ventilator für eine optimale Arbeitsumgebung) Option · Lista Einheit: 36x36 E · Schließart: Key Lock, Standard-Schliessung mit Wechselzylinder inkl. 2 Schlüsseln · Weitere technische Eigenschaften Ausstattung: 1 Monitorfach (BxTxH 600x317x618mm, Grösse Sichtfenster BxH: 476x496mm, mit rechts angeschlagener Flügeltür, jeweils mit Zylinderschloss, 1 Verstellboden glatt im Monitorfach, 1 arretierbare 75 mm Keyboard-Schublade mit Vollauszug, 1 Hardwareschrank mit Flügeltüren inklusive Schliessung, Geräteauszug, Verstellboden glatt, 1 Öffnung in Rückwand mit abnehmbarer Abdeckung · Monitorgehäuse T: 317mm |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.464,13* | € 1.633,25* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.469,19* | € 1.634,72* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.471,12448* | € 1.638,00448* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.470,62* | € 1.641,74* | | | | | 38 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.762,31* | € 1.938,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|