| |
|
| Artikel-Nr.: 1690S-8711561086 Herst.-Nr.: 60.725.010 EAN/GTIN: 4047417510162 |
| |
|
| | |
| Höchste Stabilität durch eine Gehäusetragkraft von 950 kg. Hohe Traglasten: 60 kg oder 100 kg pro Verstellboden, 50 kg pro Schublade/Auszugbogen. Perfekte Laufruhe dank hochwertiger, leichtgängiger und geräuscharmer Laufrollen der Schiebetüren. · lichte Höhe: 870 mm · Schubladen-Nutzbreite: 867 mm · Schubladen-Nutztiefe: 459 mm · Schließart: Drehdruck-Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln · Weitere technische Eigenschaften Ausführung: Auszugboden: 4, Schubladen: 2x95mm · Ausstattung: Sichtfenster-Schiebetüren · Material: Stahlblech |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, lista schiebetürenschrank, schiebetür schrank, schiebetürenschrank 1m hoch, Aktenschrank, Schiebetürenschränke, Stahlschränke, Schrank |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.636,44* | € 1.814,97* | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.608,71* | € 1.816,71* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.675,73* | € 1.857,15* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.685,20* | € 1.865,66* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.689,49528* | € 1.870,81528* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|