Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürschrank BxTxH 2000x580x1950mm Sichtf.-Schiebetüren Lichtblau RAL 5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     1690S-8711561100
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     60.729.010
EAN/GTIN:
     4047417510155
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Höchste Stabilität durch eine Gehäusetragkraft von 950 kg. Hohe Traglasten: 60 kg oder 100 kg pro Verstellboden, 50 kg pro Schublade/Auszugbogen. Perfekte Laufruhe dank hochwertiger, leichtgängiger und geräuscharmer Laufrollen der Schiebetüren. · lichte Höhe: 1820 mm · Schubladen-Nutzbreite: 867 mm · Schubladen-Nutztiefe: 459 mm · Schließart: Drehdruck-Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln · Weitere technische Eigenschaften Ausführung: Auszugboden: 4 · Ausstattung: Sichtfenster-Schiebetüren · Material: Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank hxbxt 1.950 x 2.000 x 580 mm, schiebetür schrank, lista schiebetürenschrank, Aktenschrank, Stahlschränke, Schiebetürenschränke, Schrank
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.836,10*
€ 2.040,06*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.808,34*
€ 2.042,00*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.913,59*
€ 2.125,73*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.920,66*
€ 2.135,43*
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.926,63208*
€ 2.141,32208*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.040,06*
€ 2.427,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.996,82*
€ 2.376,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.996,81*
€ 2.376,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.996,80*
€ 2.376,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.916,23*
€ 2.280,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.916,22*
€ 2.280,30
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.916,21*
€ 2.280,29
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.916,20*
€ 2.280,28
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.916,19*
€ 2.280,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.882,99*
€ 2.240,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.836,10*
€ 2.184,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.