| |
|
| Artikel-Nr.: 345-li_60.729.010 Herst.-Nr.: 60.729.010 EAN/GTIN: 4047417510155 |
| |
|
| | |
| Bezeichnung: Schiebetürschrank, Breite mm: 2000, Istbreite mm: 2003, Tiefe mm: 580, Höhe mm: 1950, Lichte Höhe mm: 1820, Tragkraft Schubladen kg: 50, Anzahl Auszugböden: 4, Anzahl Verstellböden: 4, Tragkraft Verstellböden kg: 60, Schliessung: KEY Lock, Ausstattung: mit fester Trennwand, Türart: Schiebetüren, Türmaterial: Sichtfenster, Farbe: Lichtblau RAL 5012 Weitere Informationen: | | Breite: | 2000 mm | Tiefe: | 580 mm | Höhe: | 1950 mm | Farbe: | Lichtblau RAL 5012 | Schliessung: | KEY Lock |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.848,52* | € 2.050,58* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.805,32* | € 2.052,53* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.919,92* | € 2.136,52* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.934,54* | € 2.146,25* | | | | Lager 345 | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.929,85208* | € 2.152,17208* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|