| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1690S-9301135003 Herst.-Nr.: AX 3 iTRONIC-V 160-2250 1/min EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Serienmäßige Ausrüstung: 7“ TFT-LCD Display mit Touchfunktion: Manuelle Eingabe Spindeldrehzahl-Sollwert, Drehzahlanzeige-Istwert, Bohrtiefenanzeige mit Nullpunktfestlegung, Virtuelle Tiefenskala, Zustandsanzeigen und Warnhinweise, Serviceinformationen Sprachauswahl: DE/EN/FR Gewindeschneideinrichtung, für das Gewindeschneiden mit Anschlag, max. 12 Gewinde/min (Gewindeschneidleistung spindeldrehzahlabhängig), Gewindetiefe einstellbar über Tiefenanschlag und im TFT-LCD Display (3 Werkzeuge), Automatischer Vorschub 0,10 + 0,20 mm/U, Drehzahlverstellung stufenlos mittels Verstellhebel, Spindelschutz mit elektrischer Absicherung, Taster Spindel Start Rechtslauf, Taster Spindel Start Linkslauf, Taster Spindel Stopp, Pilzdrucktaster (verrastend) für NOT-HALT, Rechts- und Linkslauf durch Schützsteuerung, Steuerspannung 24 V, Schutzart IP 54, Lackierung: DD-Strukturlack Signalweiss RAL 9003, PANTONE 7545c, schwarz , Maschinenöl Erstfüllung, Gebinde lose Mitlieferung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Getriebebohrmaschine, Kastenständerbohrmaschine, Ständerbohrmaschine, Säulenbohrmaschine, not aus taster 24v, getriebebohrmaschine, notaus pilztaster ip54, Säulenbohrmaschinen, Bohrmaschine |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |