| |
|
| Artikel-Nr.: 1690S-D010275182 Herst.-Nr.: GPRCKCHB441D419 EAN/GTIN: 4891199223419 |
| |
|
| | |
| Das kompakte B441-Ladegerät, ausgestattet mit intelligenten technischen Funktionen und Sicherheitsvorkehrungen, kann bis zu 4 AA- oder AAA-Akkus gleichzeitig aufladen. Die robuste Kassette dient auch als Batteriehalter, in dem die Akkus sicher aufbewahrt werden können. In 3 Stunden lädt das Gerät 4 2100 mAh AA-Akkus über einen USB-Anschluss auf. Der Ladefortschritt kann über die LED-Anzeige verfolgt werden. Sie zeigt den Ladestatus an, sowie ob Einwegbatterien oder schlechte Akkus eingelegt wurden. Neu bei diesem Ladegerät ist die Funktion \"\"Akkustatusüberprüfung\"\". Mit dieser Funktion können Sie schnell und einfach überprüfen, ob Ihre Akkus noch ausreichend gefüllt sind oder nachgeladen werden müssen. Weitere Sicherheitsdetails sind der automatische stromabschaltende Timer und die -dV-Vollladungserkennung, die helfen, Überladung, Überspannung und Kurzschlüsse sowie eine Beeinträchtigung der Akkuslebensdauer zu verhindern. Dieses vielseitige Ladegerät funktioniert über USB oder jedes GP RECYKO-Ladedock (speziell für die RECYKO-Ladegeräte der Modelle B441 und M452 entwickelt). 4 AA 2100 mAh Akkus werden mitgeliefert, so sind Sie mit dieser optimalen Ladelösung bestens gerüstet. Eine fortschrittliche Ladestation für die RECYKO-Ladegeräte, die das Laden einfacher als je zuvor macht. Die Ladestation zeigt nicht nur den Status Ihrer Akkus noch deutlicher an, sondern sorgt auch für eine deutlich verbesserte Ladezeit. Das einzigartige, platzsparende Design des Ladestation, hält die RECYKO-Akku-Ladeeinheit vertikal. Es wird über einen USB-Anschluss mit Strom versorgt, wodurch es sich ideal für den Einsatz zu Hause und im Büro eignet. Wenn das Ladegerät angeschlossen ist, zeigt das integrierte LCD-Display den Ladestatus und den Zustand der Akkus an. Diese Ladestation funktioniert perfekt mit den neuen GP RECYKO-Ladegeräten (Modelle B441 und M452), so dass diese Kombination die beste Wahl zum Aufladen von AA- und AAA-Akkus ist. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät AA, Ladegerät AAA, Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Schnellladegerät, Tischladegerät, Tischladestation, docking station, Batterie, Ladegerät, GP, Akku |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 20,09* | € 28,38* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 20,46* | € 28,39* | | | | | 4 Tage | | | 18 | | Frei Haus | ab € 24,91* | € 28,40* | | | | Lager 1690 | 31 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 20,73* | € 28,82* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 21,28* | € 29,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|