| |
|
| Artikel-Nr.: 1690S-D010275183 Herst.-Nr.: GPRCKCHB441U402 EAN/GTIN: 4891199223402 |
| |
|
| | |
| Eine kompakte Ladeeinheit mit intelligenten Sicherheits- und technischen Merkmalen, die bis zu 4 AA- oder AAA-Akkus gleichzeitig auflädt. Das robuste Gehäuse dient zugleich als Batteriehalter, durch welche Ihre Akkus zu Hause oder unterwegs gut geschützt sind. In 3 Stunden lädt das Gerät 4 850 mAh AAA-Akkus über einen USB-Anschluss auf. Der Ladefortschritt kann über die LED-Anzeige verfolgt werden. Sie zeigt den Ladestatus an, sowie ob Einwegbatterien oder schlechte Akkus eingelegt wurden. Neu bei diesem Ladegerät ist die Funktion \"\"Akkustatusüberprüfung\"\". Mit dieser Funktion können Sie schnell und einfach überprüfen, ob Ihre Akkus noch ausreichend gefüllt sind oder nachgeladen werden müssen. Weitere Sicherheitsdetails sind der automatische stromabschaltende Timer und die -dV-Vollladungserkennung, die helfen, Überladung, Überspannung und Kurzschlüsse sowie eine Beeinträchtigung der Akkulebensdauer zu verhindern. Dieses vielseitige Ladegerät funktioniert über USB oder jedes GP RECYKO-Ladedock (speziell für die RECYKO-Ladegeräte der Modelle B441 und M452 entwickelt). Vier wiederaufladbare AAA 850 mAh-Akkus werden mitgeliefert, so sind Sie mit dieser optimalen Ladelösung bestens gerüstet. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Schnellladegerät, Tischladegerät, Tischladestation, schnellladegerät, Batterie, Ladegerät, GP, Akku |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 36 | | Frei Haus | ab € 13,33* | € 15,19* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,94* | € 15,59* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 11,16* | € 16,07* | | | | Lager 1690 | 31 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,23* | € 16,07* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 11,34* | € 16,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|