Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1698-500.8815 Herst.-Nr.: 500.8815 EAN/GTIN: 4042146876923 |
| | |
|
| | |
| - Arbeitsdruck 1200 kg bei 5 bar, 2400 kg bei 10 bar
- durch Doppel-Zylinder mit bis zu 2.400 kg auch für starke Federn geeignet (Transporter, SUV etc.)
- ideal zum Spannen von Federbeinen
- Druckluftunterstützung ermöglicht höchst komfortables Arbeiten
- sichere Montage und Demontage von Stoßdämpfern mit McPherson Federbeinsystemen
- passend für 95 % aller Fahrzeuge auf dem Markt
- robuster Sicherheitskäfig zur Vermeidung von Unfällen
- stabiler Fuß für optimalen Stand
- einfache und sichere Handhabung
- Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen: | | Anschlussgewinde: | 1/4" | Betriebsdruck max (bar): | 10 bar | Breite in mm: | 500.0 mm | Druckkraft max (kg): | 2400 kg | Gewicht [g]: | 98600 g | Herstellernummer: | 500.8815 | Höhe in mm: | 1200.0 mm | Kompressionshub (mm): | 450.0 mm | Länge mm: | 400.0 mm | Luftverbrauch in l/min: | 250 l/min | Material1: | Spezial-Werkzeugstahl | Teile im Satz: | 2 -tlg. |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1698 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.434,86* | € 1.550,97* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 1.656,68* | € 1.777,96* | | | | | 45 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.667,24* | € 1.782,64* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.694,20* | € 1.863,4944* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.830,59* | € 2.040,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1698 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1698 | | Versand: Lager 1698 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 100,00* | € 65,00* | | ab € 360,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 100,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1698 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|