Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlag-Ringschlüssel, 215mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1698-517.2915
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.2915
EAN/GTIN:
     4042146560808
Suchbegriffe:
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
Schlagringschlüssel
einringschlüssel
  • FlankTraction-Profil
  • DIN 7444
  • mit Schlagkante
  • für besonders schwere Montagen
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Breite B:
320.0 mm
Gewicht [g]:
38700 g
Herstellernummer:
517.2915
Gesamtlänge L in mm:
750.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Schlüsselweite in mm:
215 mm
Norm:
DIN 7444
Profil1:
12-Kant
Profil2:
metrisch
Kopfhöhe (A):
80 mm
Variantenartikel:
517.0924
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1698
3
€ 65,00*
ab € 4.182,28*
€ 4.304,86*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.273,35*
€ 4.397,33*
10 Tage
3
Frei Haus
ab € 4.825,09*
€ 4.953,95*
€ 4,90*
ab € 5.066,24*
€ 5.192,22*
Frei Haus
ab € 5.698,39*
€ 5.825,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1698
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.304,86*
€ 5.122,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.277,08*
€ 5.089,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.203,75*
€ 5.002,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.182,28*
€ 4.976,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1698
Versand: Lager 1698
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 100,00*
€ 65,00*
Mindestbestellwert: € 100,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1698
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.