Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 170-SPXDK1920GCM7RX Herst.-Nr.: KCMYXRUG1T92 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 4k IOPS read:2000000 IOPS, 4k IOPS write:155000 IOPS, Bauhöhe:15 mm, Formfaktor:2,5" , Herstellergarantie:5 Jahr(e), Garantie TBW:0 TB, Garbage collection:Ja , Gewicht:130 g, Hersteller:KIOXIA , Interface:U.3 (SFF-8639), PCIe 5.0 x4 , Kapazität:1920 GB, Leistungsaufnahme Idle:5 W, Leistungsaufnahme Last:22 W, Lesen:14000 MB/s, Schreiben:3500 MB/s, TRIM:Ja , Workload in DWPD:1 DWPD, |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, interne festplatte ssd 2,5", internes ssd, interne ssd 2,5" |
| | |
| |