Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 170-SPXDS3840GPM1733 Herst.-Nr.: MZWLJ3T8HBLS-00007 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 4k IOPS read:1500000 IOPS, 4k IOPS write:135000 IOPS, Bauhöhe:15 mm, Formfaktor:2,5" , Herstellergarantie:5 Jahr(e), Garantie TBW:7008 TB, Garbage collection:Ja , Gewicht:190 g, Hersteller:Samsung , Interface:U.2 (SFF-8639), PCIe 4.0 x4 , Kapazität:3840 GB, Leistungsaufnahme Idle:8.5 W, Leistungsaufnahme Last:20 W, Lesen:7000 MB/s, Schreiben:3800 MB/s, TRIM:Ja , Workload in DWPD:1 DWPD, Workload DWPD: DWPD, |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, interne festplatte ssd samsung, internes ssd, samsung interne ssd |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 170 | | | | | | € 6,50* | ab € 628,85* | € 684,69* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,45* | ab € 640,33* | € 697,50* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 665,06* | € 726,61* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 673,64* | € 733,32* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 684,17* | € 740,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 170 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 170 | | Versand: Lager 170 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 170 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|