Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung SSD PM1733 3.84 TB (PCIe 4.0 x4) 2.5" OEM Enterprise


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung PM1733 2.5" 3,84 TB PCI Express 4.0 NVMe
Samsung PM1733 2.5" 3,84 TB PCI Express 4.0 NVMe
Artikel-Nr.:
     2753I-6139657
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MZWLJ3T8HBLS-00007
EAN/GTIN:
     8592978289034
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Übersicht

Kurzinfo  Samsung SSD PM1733 3.84 TB (PCIe 4.0 x4) 2.5" OEM Enterprise
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Samsung
Hersteller Art. Nr.  MZWLJ3T8HBLS-00007
Modell  PM1733 MZWLJ3T8HBLS
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Samsung PM1733 MZWLJ3T8HBLS - Solid-State-Disk - 3.84 TB - PCI Express 4.0 x4 (NVMe)
Typ  Solid-State-Disk - intern - Enterprise
Kapazität  3.84 TB
Formfaktor  2.5" (6.4 cm)
Merkmale  Enterprise

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Solid-State-Disk - intern
Kapazität  3.84 TB
Formfaktor  2.5" (6.4 cm)
Merkmale  Enterprise
  
Leistung  
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag  1
Interner Datendurchsatz  7000 MBps (lesen)/ 3800 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read  1500000 IOPS
4 KB Random Write  135000 IOPS
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  2 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld  2.5" (6.4 cm)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Gerätetyp:
Solid-State-Disk - intern
Kapazität:
3.84 TB
Formfaktor:
2.5" (6.4 cm)
Merkmale:
Enterprise
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag:
1
Interner Datendurchsatz:
7000 MBps (lesen)/ 3800 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read:
1500000 IOPS
4 KB Random Write:
135000 IOPS
Schnittstellen:
2 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld:
2.5" (6.4 cm)
Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, interne festplatte ssd samsung, internes ssd, samsung interne ssd, samsung, mzwlj3t8hbls00007, 00007, mzwlj3t8hbls, pm1733, 1733, pcie, nvme, 3840, 2.5", 7000, dwpd, bulk, 3.84tb, enterprise, mb/s, 3800, 384tb, 84tb, 3840gb, 0843715196503, 38tb, gen4, 2.5in, 4.0/dual, port
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
34
€ 6,50*
ab € 628,85*
€ 684,69*
1 Tag
12
€ 4,45*
ab € 640,33*
€ 697,50*
Frei Haus
ab € 665,06*
€ 726,61*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 673,64*
€ 733,32*
Frei Haus
ab € 684,17*
€ 740,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 733,32*
€ 872,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 726,81*
€ 864,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 720,10*
€ 856,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 705,73*
€ 839,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 673,64*
€ 801,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.