Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 170-SS3S3840GPM893 Herst.-Nr.: MZ7L33T8HBLT-00A07 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 4k IOPS read:97000 IOPS, 4k IOPS write:26000 IOPS, Bauhöhe:7 mm, Formfaktor:2,5" , Herstellergarantie:5 Jahr(e), Garantie TBW:7008 TB, Garbage collection:Ja , Gewicht:90 g, Hersteller:Samsung , Interface:SATA3 6Gbps , Kapazität:3840 GB, Leistungsaufnahme Idle:1.5 W, Leistungsaufnahme Last:3.2 W, Lesen:520 MB/s, Schreiben:500 MB/s, TRIM:Ja , Workload in DWPD:1 DWPD, Workload DWPD: DWPD, |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, solid state drive samsung, internes ssd, festplatte laptop ssd |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Paket | € 5,80* | ab € 460,43* | € 511,41* | | | | | | | | | | pro Paket | € 3,50* | ab € 459,62* | € 512,12* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 488,20* | € 544,04* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 489,26* | € 545,68* | | | | Lager 170 | | | | | | pro Stück | € 6,50* | ab € 508,53* | € 562,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 170 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 170 | | Versand: Lager 170 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 170 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|