Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung SSD PM893 3.84 TB SATA (6Gb/s) 2.5" Data Center SSD OEM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-7136920
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MZ7L33T8HBLT-00A07
EAN/GTIN:
     7613081098076
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Samsung SSD PM893 3.84 TB SATA (6Gb/s) 2.5" Data Center SSD OEM

Produktdetails

Bauform   Solid State Drive (SSD)
Formfaktor   2.5"
Schnittstelle  SATA 6Gb/?s
Speichermodule  3D-NAND TLC, Samsung, 128 Layer (V-NAND v6)
Zuverlässigkeitsprognose  2 Mio. Stunden (MTBF)
Protokoll  AHCI
Datenschutzfunktionen  256bit AES, TCG Opal 2.0, Power-Loss Protection
Abmessungen  100x70x7mm
Kapazität  3.84 TB

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Bauform:
Solid State Drive (SSD)
Formfaktor:
2.5"
Schnittstelle:
SATA 6Gb/?s
Speichermodule:
3D-NAND TLC, Samsung, 128 Layer (V-NAND v6)
Zuverlässigkeitsprognose:
2 Mio. Stunden (MTBF)
Protokoll:
AHCI
Datenschutzfunktionen:
256bit AES, TCG Opal 2.0, Power-Loss Protection
Abmessungen:
100x70x7mm
Kapazität:
3.84 TB
Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, ssd 2,5 " samsung, internes ssd, samsung interne ssd, samsung, mz7l33t8hblt00a07, mz7l33t8hblt, 00a07, pm893, sata, 2.5", 3840, 384tb, 84tb, 3.84tb, data, center, bulk, 3.84, 3840gb, dwpd, 6gbs, sata3, ent., 6gb/s, 4260580377398, 63cm, 38tb, internal, 2.5in
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 476,52*
€ 527,25*
€ 5,80*
ab € 476,34*
€ 527,36*
€ 1,93*
ab € 485,50*
€ 540,39*
Frei Haus
ab € 490,01*
€ 541,04*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 507,23*
€ 562,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 562,02*
€ 668,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 555,16*
€ 660,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 541,78*
€ 644,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 531,90*
€ 632,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 507,23*
€ 603,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.