Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 170-SSA24K1600GPM7VD Herst.-Nr.: KPM7VVUG1T60 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 4k IOPS read:720000 IOPS, 4k IOPS write:320000 IOPS, Bauhöhe:15 mm, Formfaktor:2,5" , Herstellergarantie:5 Jahr(e), Garantie TBW:0 TB, Garbage collection:Ja , Gewicht:150 g, Hersteller:KIOXIA , Interface:SAS4 24Gbps , Kapazität:1600 GB, Leistungsaufnahme Idle:5 W, Leistungsaufnahme Last:0 W, Lesen:4200 MB/s, Schreiben:3400 MB/s, TRIM:Ja , Workload in DWPD:3 DWPD, |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, internes ssd |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 423,84* | € 473,76* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 457,40* | € 513,07* | | | | Lager 170 | | | | | | € 6,50* | ab € 503,49* | € 560,02* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 507,90* | € 567,34* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 516,08* | € 576,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 170 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 170 | | Versand: Lager 170 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 170 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|