Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewürzmühle Brecht Aglio e Olio, 100g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gewürzmühle Brecht Aglio e Olio, 100g
Gewürzmühle Brecht Aglio e Olio, 100g
Artikel-Nr.:
     171-GWE/15321
Hersteller:
     Brecht
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008920153215
Suchbegriffe:
Gewürz-Mühlen
Gewürzmühlen
Salz-Mühle
Salzmühle
Du möchtest im Handumdrehen Spaghetti Aglio e Olio zaubern? Unsere sorgfältig auserwählten Zutaten wie Meersalz, Knoblauch und Zwiebeln sorgen für das maximale Aroma auf Deinem Teller. Einfach in ein gutes Olivenöl einrühren, unter die Spaghetti heben, etwas Zitrone und frische Tomatenstückchen hinzugeben – fertig.

Allergene:
Kann Spuren von glutenhaltigem Getreide (Weizen), Senf und Sellerie enthalten.

Nährwerte:
Energie (kJ): 962,00; Energie (kcal): 230,00; Fett (g) 2,10; davon gesättigte Fettsäuren (g): 0,50; Kohlenhydrate (g): 39,00; davon Zucker (g): 22,00; Eiweiß (g): 9,50; Salz (g): 33,00

Weitere verpflichtende Angaben:
Kühl und trocken lagern.
Weitere Informationen:
Zutaten:
Meersalz 33 %, Knoblauch 28 %, Zwiebeln 27 %, Chili, Oregano, Basilikum, Rosmarin, Thymian. Alle Zutaten aus ökologischer Erzeugung.
Weitere Suchbegriffe: salz mühle, Bio Würzmischung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,79*
1 Packung enthält 0,1 Kilogramm (€ 67,90* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.