Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewürzmühle Brecht Käse und Raclette, 37g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gewürzmühle Brecht Käse und Raclette, 37g
Gewürzmühle Brecht Käse und Raclette, 37g
Artikel-Nr.:
     171-GWE/15431
Hersteller:
     Brecht
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008920154311
Suchbegriffe:
Dönergrill
Gyrosgrill
Gewürz-Mühlen
Gewürzmühlen
Du möchtest im Handumdrehen das gewisse Extra beim Raclette zaubern? Streue hierfür nach Belieben Brecht Käse & Raclette direkt ins Pfännchen oder auf den Raclettekäse.
Allergene:
Kann Spuren von glutenhaltigem Getreide (Weizen), Senf und Sellerie enthalten.

Nährwerte:
Energie (kJ): 1301,00; Energie (kcal): 311,00; Fett (g) 6,60; davon gesättigte Fettsäuren (g): 1,50; Kohlenhydrate (g): 43,00; davon Zucker (g): 29,00; Eiweiß (g): 16,00; Salz (g): 0,09

Weitere verpflichtende Angaben:
Kühl und trocken lagern.
Weitere Informationen:
Zutaten:
Paprika süß, Paprika rot, Zwiebeln, Knoblauch, Schabzigerklee, Rosmarin, Liebstöckelkraut, Petersilie, Kümmel, Pfeffer schwarz, Muskatnuss. Alle Zutaten aus ökologischem Landbau.
Weitere Suchbegriffe: Pfeffer-Mühle, Pfeffermühle, Salz-Mühle, Salzmühle, dönergrill, Bio Gewürzzubereitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,39*
1 Packung enthält 0,04 Kilogramm (€ 109,75* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.