Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewürzmühle Brecht Avocado Liebling, 90g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gewürzmühle Brecht Avocado Liebling, 90g
Gewürzmühle Brecht Avocado Liebling, 90g
Artikel-Nr.:
     171-GWE/26321
Hersteller:
     Brecht
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008920263211
Suchbegriffe:
Gewürz-Mühlen
Gewürzmühlen
Salz-Mühle
Salzmühle

Du möchtest im Handumdrehen ein würziges Avocadobrot zaubern oder Deine Avocado toppen? Unsere sorgfältig ausgewählten Zutaten wie Tomaten, Knoblauch und Petersilie sorgen für das maximale Aroma auf Deinem Frühstückstisch.

Unser Tipp: Für eine Guacamole einfach eine Avocado mit der Gabel zerdrücken, 1 EL Zitronensaft und 1-2 TL Becht Avocado Liebling unterrühren. Bei Bedarf kannst Du noch 80 g kleingeschnittene Tomaten unterrühren.


Allergene:
Kann Spuren von glutenhaltigem Getreide (Weizen) und Senf enthalten.

Nährwerte:
Energie (kJ): 946,00; Energie (kcal): 226,00; Fett (g) 4,00; davon gesättigte Fettsäuren (g): 1,70; Kohlenhydrate (g): 32,00; davon Zucker (g): 25,00; Eiweiß (g): 11,00; Salz (g): 28,20

Weitere verpflichtende Angaben:
Kühl und trocken lagern.
Weitere Informationen:
Zutaten:
Meersalz 29 %, Tomaten 25 %, Zwiebeln, Paprika geräuchert (Paprika süß, Rauch), Knoblauch 6 %, Fenchel, Petersilie 5 %, Schabzigerklee, SELLERIEblatt, Korianderblatt. Alle Zutaten aus ökologischer Erzeugung
Weitere Suchbegriffe: salz mühle, Bio Würzmischung für Avocado-Gerichte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,79*
1 Packung enthält 0,09 Kilogramm (€ 75,44445* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.