Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewürzmühle Brecht Bourbon Vanillezucker, 110g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gewürzmühle Brecht Bourbon Vanillezucker, 110g
Gewürzmühle Brecht Bourbon Vanillezucker, 110g
Artikel-Nr.:
     171-GWE/43021
Hersteller:
     Brecht
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008920430217
Suchbegriffe:
Gewürz-Mühlen
Gewürzmühlen
Vanille-Zucker
Vanillezucker
Süße Verführung gefällig? Unser Brecht Bourbon-Vanillezucker passt zu allen Süßspeisen oder Backwaren Deiner Wahl, zum Beispiel in Kuchen, Keksen oder Marmelade. Durch den gemahlenen Rohrohrzucker erhält er ein besonders feines Aroma. Unser Tipp: 2 TL Brecht Bourbon-Vanillezucker entsprechen einem Päckchen herkömmlichen Vanillezucker.
Allergene:
Glutenfrei.



Weitere verpflichtende Angaben:
Kühl und trocken lagern.
Weitere Informationen:
Zutaten:
Rohrohrzucker 93 %, Bourbon-Vanille 7 %. Alle Zutaten aus ökologischem Landbau.
Weitere Suchbegriffe: vanillezucker, Bio Bourbon-Vanillezucker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,99*
1 Packung enthält 0,11 Kilogramm (€ 81,72728* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.