Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewürzmühle Brecht Veggie, 80g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gewürzmühle Brecht Veggie, 80g
Gewürzmühle Brecht Veggie, 80g
Artikel-Nr.:
     171-GWE/61321
Hersteller:
     Brecht
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008920613214
Suchbegriffe:
Gewürz-Mühlen
Gewürzmühlen
Pfeffer-Mühle
Pfeffermühle
Du möchtest im Handumdrehen würziges Grillgemüse zaubern? Unsere sorgfältig auserwählten Zutaten wie Kräuter und Tomaten sorgen für das maximale Aroma auf Deinem Grillteller. Du kannst hiermit Gemüse wie Zucchini, Auberginen und Paprika, hellen Fleischsorten oder Tofu einen typisch italienischen Geschmack verleihen. Unser Tipp: Für eine Marinade einfach 4 EL ÖL mit 4 TL Brecht Veggie verrühren und das Gemüse in der Marinade 20 Minuten ziehen lassen.
Allergene:
Kann Spuren von glutenhaltigem Getreide (Weizen), Senf und Sellerie enthalten.

Nährwerte:
Energie (kJ): 845,00; Energie (kcal): 202,00; Fett (g) 3,40; davon gesättigte Fettsäuren (g): 0,70; Kohlenhydrate (g): 33,00; davon Zucker (g): 24,00; Eiweiß (g): 7,80; Salz (g): 35,8

Weitere verpflichtende Angaben:
Kühl und trocken lagern.
Weitere Informationen:
Zutaten:
Meersalz 37 %, Kräuter 22 % (Basilikum*, Oregano*, Rosmarin*, Thymian*), Knoblauch*, Tomaten 12 %*, Zwiebeln*, Maisstärke*, Pfeffer schwarz*, Zitronenöl*, Orangenöl*. *Zutaten aus ökologischem Landbau
Weitere Suchbegriffe: Salz-Mühle, Salzmühle, pfeffer mühle, Bio Würzmischung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,79*
1 Packung enthält 0,08 Kilogramm (€ 84,875* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.