Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewürzmühle Brecht Kräuter-Meersalz, 200g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gewürzmühle Brecht Kräuter-Meersalz, 200g
Gewürzmühle Brecht Kräuter-Meersalz, 200g
Artikel-Nr.:
     171-GWE/67141
Hersteller:
     Brecht
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008920671412
Suchbegriffe:
Gewürz-Mühlen
Gewürzmühlen
Pfeffer-Mühle
Pfeffermühle
Brecht Kräuter-Meersalz wird mit natürlichem Meersalz hergestellt. Es wird durch Verdunstung des Meerwassers durch Sonne und Wind in sogenannten Salzgärten gewonnen, anschließend in einer konzentrierten Meersalzlösung gereinigt, schonend getrocknet und gesiebt. Ausgewählte Kräuter werden dem Salz beigemischt.
Allergene:
Kann Spuren von Senf enthalten. Brecht Kräuter-Meersalz ist unjodiert, unraffniert, ungebleicht und enthält keine Zusätze zur Erhaltung der Rieselfähigkeit.

Nährwerte:
Energie (kJ): 293,00; Energie (kcal): 70,00; Fett (g) 1,80; davon gesättigte Fettsäuren (g): 0,60; Kohlenhydrate (g): 7,70; davon Zucker (g): 4,90; Eiweiß (g): 4,40; Salz (g): 77,60

Weitere verpflichtende Angaben:
Kühl und trocken lagern.
Weitere Informationen:
Zutaten:
Meersalz 80 %, Kräuter und Gewürze 15 % (Koriander*, Knoblauch*, Zwiebeln*, Muskatnuss*, Dill* 2 %, SELLERIEblatt*, Liebstöckelwurzel*, Pfeffer schwarz*, Basilikum* 0,8 %, Thymian* 0,8 %, Lauch*, Wacholderbeeren*, Schabzigerklee*, Lorbeerblätter*), Bierhefe (enthält WEIZEN) 5 %. *77 % der landwirtschaftlichen Zutaten stammen aus ökologischem Landbau. DE-ÖKO-001
Weitere Suchbegriffe: Salz-Mühle, Salzmühle, pfeffer mühle, Gewürzsalz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,49*
1 Packung enthält 0,2 Kilogramm (€ 27,45* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.