Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mövenpick GOLD Original löslicher Kaffee, 200g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mövenpick GOLD Original löslicher Kaffee, 200g
Mövenpick GOLD Original löslicher Kaffee, 200g
Artikel-Nr.:
     171-JJD/18119
Hersteller:
     Mövenpick
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4006581018119
Suchbegriffe:
Instant-Kaffee
Instantkaffee
löslicher Kaffee
instantkaffee
Löslicher Kaffee, gefriergetrocknet. Erlesene Hochland Kaffeebohnen aus den besten Anbauregionen der Welt verleihen diesem Kaffee sein gehaltvolles Aroma. Fein und sinnlich, der ideale Genuss für unterwegs oder zu Hause.



Nährwerte:
Energie (kJ): 1327; Energie (kcal): 315; Fett (g)0,3; davon gesättigte Fettsäuren (g): 0,2; Kohlenhydrate (g): 47; davon Zucker (g): 2,0; Eiweiß (g): 21; Salz (g): 0,80

Weitere Informationen:
Zutaten:
Löslicher Kaffee
Weitere Suchbegriffe: Löslicher Kaffee, gefriergetrocknet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,99*
1 Packung enthält 0,2 Kilogramm (€ 49,95* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.