| |
|
| Artikel-Nr.: 171-KOE/10317000 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4000540013177 |
| |
|
| | |
| Die Knusper-Vielfalt von Kölln - für Genießer. Alle Knusper Müslis von Kölln basieren auf gebackenen Vollkorn-Haferflocken, die mit weiteren Zutaten zu Knusperstückchen gebacken werden. Ihre besondere Leichtigkeit erhalten sie durch eingebackene Haferfleks®. Mit weiteren leckeren Zutaten verfeinert, bietet Kölln eine Vielzahl an Varianten – und damit Knusper-Vergnügen für jeden Geschmack!
Kölln Knusper Honig-Nuss Hafer-Müsli. In diesem Müsli ist der Honig in die Knusper-Stückchen eingebacken, damit die feine Honignote dem gesamten Müsli seinen besonderen Geschmack verleiht. Darauf abgestimmt haben wir die knackige Nussmischung aus gehobelten Mandeln, gehackten Haselnusskernen und Cashewkernen.
Allergene: Kann weitere SCHALENFRÜCHTE, MILCH und ERDNUSS enthalten.
Nährwerte: Energie (kJ): 1904; Energie (kcal): 454; Fett (g)18; davon gesättigte Fettsäuren (g): 5,4; Kohlenhydrate (g): 61; davon Zucker (g): 19; Eiweiß (g): 9,9; Salz (g): 0,41
Weitere Informationen: | | Zutaten: | Vollkorn-HAFERflocken (51%), Zucker, Palmöl, NUSSkernmischung (7 %) (gehobelte MANDELN, gehackte HASELNUSSkerne, CASHEWkernstücke), WEIZENmehl, Vollkorn-WEIZENflocken (6 %), Glukose-Fruktose-Sirup, Honig (2 %), Vollkorn-HAFERmehl (2 %), GERSTENmalzextrakt, Speisesalz, natürliches Aroma. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,149* | € 10,799* | | | | Lager 171 | | | | | | € 4,90* | ab € 10,99* | € 10,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 171 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | 1 Packung enthält 1,7 Kilogramm (€ 6,46471* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 171 | | Versand: Lager 171 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 171 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|