| |
|
| Artikel-Nr.: 8996-241303 Herst.-Nr.: 10317000 EAN/GTIN: 4000540013177 |
| | |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Produktbezeichnung: | Knusper Vollkorn-Müsli mit Honig und Nusskernen | Zutaten: | Vollkorn-HAFERflocken (51 %), Zucker, Palmöl, NUSSKERNmischung (7 %) (gehobelte MANDELN, gehackte HASELNUSSKERNE, CASHEWKERNstücke), WEIZENmehl, Vollkorn-WEIZENflocken (6 %), Glukose-Fruktose-Sirup, Honig (2 %), Vollkorn-HAFERmehl (2 %), GERSTEnmalzextrakt, Speisesalz, natürliches Aroma. Hinweis für Allergiker Kann weitere Schalenfrüchte, Milch und Erdnuss enthalten. | Allergene: | Glutenhaltiges Getreide und daraus gew. Erzeugnisse | Weizen und Weizenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide) | Gerste und Gerstenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide) | Hafer und Hafererzeugnisse (glutenhaltiges Getreide) | Mandeln und Mandelerzeugnisse | Haselnuss und Haselnusserzeugnisse | Kaschunuss und Kaschunusserzeugnisse | pro: | 100 Gramm | Energie (kJ): | 1904 kJ | Energie (kcal): | 454 kcal | Fett: | 18 Gramm | – davon gesättigte Fettsäuren: | 5,400 Gramm | Kohlenhydrate: | 61 Gramm | – davon Zucker: | 19 Gramm | Ballaststoffe: | 5,800 Gramm | Eiweiß: | 9,900 Gramm | Salz: | 0,400 Gramm | Hinweise zur Zubereitung: | verzehrfertig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Granola, Haferflocken, Porridge, Frühstücks-Müsli, Frühstücksmüsli, Müsli, cerealien, FRÜHSTÜCKSMÜSLI, MÜSLI, CEREALIEN, CORNFLAKES |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8996 | | | | | | € 7,90* | ab € 7,139* | € 10,649* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 7,12* | € 10,85* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 10,99* | € 10,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8996 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1,7 Kilogramm (ab € 4,19942* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8996 | | Versand: Lager 8996 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8996 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 4,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|