Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tomaten Suppe mit Tomatenwürfeln von Menzi, 5x200ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tomaten Suppe mit Tomatenwürfeln von Menzi, 5x200ml
Tomaten Suppe mit Tomatenwürfeln von Menzi, 5x200ml
Artikel-Nr.:
     171-MZI/41073-5
Hersteller:
     Menzi
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016900410739
Suchbegriffe:
Eintopf
Fertig-Suppe
Fertigsuppe
Instant-Suppe
Lecker cremige Suppe aus sonnengereiften Tomaten und mit Sahne verfeinert. Tafelfertig.
Allergene:
MILCH und MILCHerzeugnisse (incl. LACTOSE)

Nährwerte:
Energie (kJ): 264; Energie (kcal): 63; Fett (g)3,4; davon gesättigte Fettsäuren (g): 0,9; Kohlenhydrate (g): 6,4; davon Zucker (g): 4,2; Eiweiß (g): 1,1; Salz (g): 1,2

Weitere Informationen:
Zutaten:
Wasser, Tomatenmark (11%), Tomatenwürfel (8%), SAHNE (3,5%), modifizierte Stärke, Sonnenblumenöl, Zucker, Speisesalz, Gewürze, Hefeextrakt, natürliches Aroma.
Weitere Suchbegriffe: Instantsuppe, Instantsuppen, Suppen, Trinksuppe, Tüten-Suppe, Tütensuppe, eintopf, Tomaten Rahmsuppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 10,99*
1 Packung enthält 1 Liter (€ 10,99* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.