Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERBSEN SUPPENTOPF mit Räucherspeck von Menzi, 400g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ERBSEN SUPPENTOPF mit Räucherspeck von Menzi, 400g
ERBSEN SUPPENTOPF mit Räucherspeck von Menzi, 400g
Artikel-Nr.:
     171-MZI/41314
Hersteller:
     Menzi
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016900413143
Suchbegriffe:
Bouillonkessel
Bouillontopf
Gemüse-Topf
Gemüsetopf
Leckerer Suppentopf mit reichhaltiger Einlage, schmeckt wie selbstgemacht. Mit edlem Räucherspeck.


Nährwerte:
Energie (kJ): 460; Energie (kcal): 110; Fett (g)5,7; davon gesättigte Fettsäuren (g): 2,2; Kohlenhydrate (g): 7,4; davon Zucker (g): 0,9; Eiweiß (g): 5,5; Salz (g): 0,9

Weitere Informationen:
Zutaten:
Zutaten: Wasser, grüne Erbsen (28%), Speck (11%), Kartoffeln, Zwiebeln, Karotten, Würze (enthält SOJA), WEIZENmehl, modifizierte Stärke, Jodsalz (Speisesalz, Kaliumjodat), Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Johannisbrotkernmehl; Hefeextrakt, Gewürze (enthält SELLERIE), natürliches Aroma, Dextrose, Gewürzextrakte, Konservierungsstoff: Natriumnitrit; Buchenholzrauch.
Weitere Suchbegriffe: Großraumtopf, Suppen-Topf, Suppentopf, bouillonkessel, Erbseneintopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,49*
1 Packung enthält 0,4 Kilogramm (€ 8,725* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.