Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OCHSENSCHWANZSUPPE 1:1 von Menzi, 800ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
OCHSENSCHWANZSUPPE 1:1 von Menzi, 800ml
OCHSENSCHWANZSUPPE 1:1 von Menzi, 800ml
Artikel-Nr.:
     171-MZI/41733
Hersteller:
     Menzi
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016900417332
Suchbegriffe:
Eintopf
Fertig-Suppe
Fertigsuppe
Instant-Suppe
Voller würziger Geschmack mit Rotwein verfeinert. Konzentriert 1:1 ergibt die doppelte Menge genussfertige Suppe.


Nährwerte:
Energie (kJ): 209; Energie (kcal): 50; Fett (g)2,3; davon gesättigte Fettsäuren (g): 0,9; Kohlenhydrate (g): 3,6; davon Zucker (g): 1; Eiweiß (g): 3; Salz (g): 0,8

Weitere Informationen:
Zutaten:
Zutaten: Wasser, gekochtes Rindfleisch (11%), WEIZENmehl, Sonnenblumenöl, Zwiebeln, Rotwein, Tomatenmark, SOJAwürze, Speck, Stärke, Jodsalz (Speisesalz, Kaliumjodat), Zucker, Kräuter, Gewürze (enthält SELLERIE), modifizierte Stärke, Hefeextrakt, Rindfleischextrakt, Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Johannisbrotkernmehl; Geschmacksverstärker: Mononatriumglutamat; Farbstoff: Ammonsulfit-Zuckerkulör, Buchenholzrauch.
Weitere Suchbegriffe: Instantsuppe, Instantsuppen, Suppen, Trinksuppe, Tüten-Suppe, Tütensuppe, eintopf, Ochsenschwanzsuppe konzentriert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,99*
1 Packung enthält 0,8 Liter (€ 9,9875* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.