Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Gästebewirtung
>
Speisen
>
Brotaufstriche
>
Erdnussbutter
>
Artikel
Erdnuss-Creme creamy von Bio rinatura, 250g
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
171-RIL/25564
Hersteller:
Rila
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4013200255640
Suchbegriffe:
Erdnussbutter
Haselnuss-Creme
Haselnusscreme
Nougat-Creme
Erdnuss-Creme wird aus röstfrischen Erdnüssen von ausgesuchter Qualität hergestellt. Köstlich als Brotaufstrich oder herzhafte Nascherei und zur Abrundung vieler Vollwertgerichte oder auch Curry.
Allergene:
Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse. Im Produktionsbetrieb werden auch Schalenfrüchte und Sesam verarbeitet.
Nährwerte:
Energie (kJ): 2890; Energie (kcal): 690; Fett (g)49; davon gesättigte Fettsäuren (g): 9,9; Kohlenhydrate (g): 18; davon Zucker (g): 7,4:23; Eiweiß (g): 0,7; Salz (g):
Weitere verpflichtende Angaben:
Öko-Kontrollstelle: NL-BIO-01, Nicht-EU-Landwirtschaft
Weitere Informationen:
Zutaten:
ERNÜSSE* (89%), Palmfett*, Glucosesirup*, Meersalz *= aus kontrolliert ökologischem Anbau
... >
Lager 171
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert Coffee-Nation
Weitere Suchbegriffe:
Nougatcreme
,
Nussaufstrich
,
Nussnougat-Creme
,
Nussnugatcreme
,
Schokoladenaufstrich
,
haselnusscreme
,
Erdnuss-Creme
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 4,29*
1 Packung enthält 0,25 Kilogramm (€ 17,16* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen