Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Chili Paste JALAPENO Hot & Fruity von Don Enrico Mexico, 100g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Green Chili Paste JALAPENO Hot & Fruity von Don Enrico Mexico, 100g
Green Chili Paste JALAPENO Hot & Fruity von Don Enrico Mexico, 100g
Artikel-Nr.:
     171-RIL/78111
Hersteller:
     Rila
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013200781118
Suchbegriffe:
Chili
Chili-Pulver
Chilipulver
chili
Jalapeño-Paste wird aus den fruchtig-scharfen Jalapeño-Chillies hergestellt. Ideal zum Verfeinern und Schärfen von Saucen, Suppen und Eintöpfen.


Nährwerte:
Energie (kJ): 46; Energie (kcal): 11; Fett (g)0,8; davon gesättigte Fettsäuren (g): 0,1; Kohlenhydrate (g): 0,8; davon Zucker (g): 0; Eiweiß (g): 0,1; Salz (g): 8,1

Weitere Informationen:
Zutaten:
Zutaten: Jalapeño-Chillies (99%), Speisesalz, Säuerungsmittel: Citronensäure
Weitere Suchbegriffe: Paste aus Jalapeño-Chillies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,39*
1 Packung enthält 0,1 Kilogramm (€ 33,90* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.