Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fire Chili Paste HABANERO *Extra Hot* von Don Enrico Mexico, 100g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fire Chili Paste HABANERO *Extra Hot* von Don Enrico Mexico, 100g
Fire Chili Paste HABANERO *Extra Hot* von Don Enrico Mexico, 100g
Artikel-Nr.:
     171-RIL/78112
Hersteller:
     Rila
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013200781125
Suchbegriffe:
Chili
Chili-Pulver
Chilipulver
chili
Habanero-Paste gibt jedem Gericht die feurig-scharfe Note. Ideal zum Verfeinern und Schärfen von Saucen, Suppen und Eintöpfen. Achtung: Bitte vorsichtig dosieren, da die Paste sehr scharf ist!


Nährwerte:
Energie (kJ): 60; Energie (kcal): 14; Fett (g)0,8; davon gesättigte Fettsäuren (g): 0,3; Kohlenhydrate (g): 0; davon Zucker (g): 0; Eiweiß (g): 0; Salz (g): 0,7

Weitere Informationen:
Zutaten:
Zutaten: Habanero-Chillies (85%), Speisesalz, Säuerungsmittel: Essigsäure; Konservierungsstoff: Natriumbenzoat
Weitere Suchbegriffe: Paste aus scharfen Habanero-Chillies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,39*
1 Packung enthält 0,1 Kilogramm (€ 33,90* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.