Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sabita Kokosmilch, 165ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sabita Kokosmilch, 165ml
Sabita Kokosmilch, 165ml
Artikel-Nr.:
     171-RIL/86330
Hersteller:
     Rila
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013200863302
Suchbegriffe:
Haferdrink
Kokosdrink
Kokosmilch
Mandeldrink

Sabita Kokosmilch wird aus dem Fruchtfleisch reifer Kokosnüsse gepresst. Sie ist eine der charakteristischen Zutaten der indischen Küche - perfekt für Currys, Reis- und Linsengerichte, Suppen wie Mullingatani oder auch für süße Köstlichkeiten. Kokosmilch mit 17-19% Fettgehalt.




Nährwerte:
Energie (kJ): 680; Energie (kcal): 165; Fett (g)17; davon gesättigte Fettsäuren (g): 15; Kohlenhydrate (g): 2,9; davon Zucker (g): 2,5; Eiweiß (g): 0; Salz (g): 0,15

Weitere Informationen:
Zutaten:
Kokosnussextrakt (82%), Wasser, Stabilisator: Natrium-Carboxymethylcellulose; Emulgator: Polysorbat 60.
Weitere Suchbegriffe: Pflanzendrinks, Reisdrink, Sojadrink, kokosmilch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,19*
1 Packung enthält 0,17 Liter (€ 12,88236* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.