Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Instant Mie-Nudeln von Lien Ying, 250g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Instant Mie-Nudeln von Lien Ying, 250g
Instant Mie-Nudeln von Lien Ying, 250g
Artikel-Nr.:
     171-RIL/88008
Hersteller:
     Rila
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013200880088
Suchbegriffe:
Eier-Teigwaren
Eiernudeln
Eierteigwaren
Hartweizen-Nudeln

Ob in Suppen, Curries, Pfannengerichten oder in One-Pot-Gerichten. Unsere Mie-Nudel ist einfach immer zum Einsatz bereit. Schnell und unkompliziert zubereitet. Nudeln in eine Schüssel geben, heißes Wasser drüber gießen, 5 Minuten warten und fertig ist deine leckere, leicht würzige Nudelbasis für ein Gericht deiner Wahl.




Nährwerte:
Energie (kJ): 1478; Energie (kcal): 349; Fett (g)1,5; davon gesättigte Fettsäuren (g): 0,1; Kohlenhydrate (g): 72; davon Zucker (g): 3,5; Eiweiß (g): 11; Salz (g): 0,93

Weitere Informationen:
Zutaten:
WEIZENmehl, Speisesalz.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,19*
1 Packung enthält 0,25 Kilogramm (€ 12,76* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.