Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lien Ying Premium Kokosmilch Creola de Coco, 400ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lien Ying Premium Kokosmilch Creola de Coco, 400ml
Lien Ying Premium Kokosmilch Creola de Coco, 400ml
Artikel-Nr.:
     171-RIL/88336
Hersteller:
     Rila
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013200883362
Suchbegriffe:
Haferdrink
Kokosdrink
Kokosmilch
Mandeldrink

Unsere Creola de Coco Premium Kokosmilch hat eine schöne weiße Farbe, eine cremige Konistenz und ein unglaubliches Kokosaroma und bringt dir ein Stück von der Kokospalme nach Hause. Durch ihre cremige Konsistenz eignet sie sich hervorragend für Curry-Gerichte, Piña Colada, Kuchen, Eis und viele andere exotische Speisen.


Allergene:
keine

Nährwerte:
Energie (kJ): 754; Energie (kcal): 180; Fett (g)18; davon gesättigte Fettsäuren (g): 17; Kohlenhydrate (g): 3,5; davon Zucker (g): 2,0; Eiweiß (g): 1,5; Salz (g): 0,25

Weitere Informationen:
Zutaten:
Kokosnussmilch (90%), Wasser
Weitere Suchbegriffe: Pflanzendrinks, Reisdrink, Sojadrink, kokosmilch, Kokosnussmilch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,29*
1 Packung enthält 0,4 Liter (€ 10,725* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.