Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Räder, Rad-durchmesser 100 mm, Tragfähigkeit 100 kg,PJP100x32-8


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     172-4031582070255
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00026459
EAN/GTIN:
     4031582070255
Suchbegriffe:
Räder
Rollen
Transportgeräterollen
Tragrollen
Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), spurlos, Präzisionskugellager, mit Fadenschutz

Technische Daten - TENTE Räder:

  • Rad-durchmesser 100 mm
  • Radbreite 32 mm
  • Tragfähigkeit 100 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 200 kg
- TENTE Räder PJP100x32-8:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
100 mm
Radbreite:
32 mm
Achsloch-durchmesser:
8 mm
Nabenlänge:
36.5 mm
Tragfähigkeit:
100 kg
Tragfähigkeit (statisch):
200 kg
Temperaturbereich:
- 20 / + 60 gradc
Norm:
EN 12530
Eigengewicht:
0.194 kg
Härte der Lauffläche:
A 87 Shore
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 172
unbekannt
pro Paket
€ 7,50*
ab € 6,50*
€ 9,25*
2 Tage
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 11,89*
€ 16,75*
Preise: Lager 172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,25*
€ 11,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,18*
€ 10,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,84*
€ 10,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,58*
€ 10,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,16*
€ 9,71
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,50*
€ 7,74
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 6,50* pro Stück)
Lagerstand: Lager 172
Versand: Lager 172
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 172
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.