Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Räder / Rollen
>
Bockrolle
>
Artikel
Bockrollen, Rad-durchmesser 100 mm, Tragfähigkeit 200 kg, Bauhöhe 128 mm, 847
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
172-4031582333206
Hersteller:
Tente
Herst.-Nr.:
00038660
EAN/GTIN:
4031582333206
Suchbegriffe:
Bockrolle
tente bockrolle 100mm
bockrolle
bockrollen polyamid
Bockrolle, Gabel aus Edelstahl, rostfrei, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polyamid, rostfreies Rollenlager
Technische Daten - TENTE Bockrollen:
Rad-durchmesser 100 mm
Radbreite 36 mm
Plattenabmessung 100 x 85 mm
Plattenlochabstand 80/77 x 60 mm
Plattenloch 9 mm
Bauhöhe 128 mm
Tragfähigkeit 200 kg
Tragfähigkeit (statisch) 400 kg
- TENTE Bockrollen 8478UOD100P62:
Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
100 mm
Radbreite:
36 mm
Plattenabmessung:
100 x 85 mm
Plattenlochabstand:
80/77 x 60 mm
Plattenloch:
9 mm
Bauhöhe:
128 mm
Tragfähigkeit:
200 kg
Tragfähigkeit (statisch):
400 kg
Temperaturbereich:
- 40 / + 80 gradc
Norm:
EN 12532
Eigengewicht:
0.489 kg
Härte der Lauffläche:
D 75 Shore
... >
Technischer Handel
>
Lager 172
>
Transportgeräterollen
Weitere Suchbegriffe:
Bockrollen
,
Rollen
,
Räder
,
Transportgeräterollen
,
Tragrollen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,31*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 16,31* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,54*
€ 26,82
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,41*
€ 26,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,29*
€ 25,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,55*
€ 24,45
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,95*
€ 23,74
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,31*
€ 19,41
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lenkrollen mit Totalfeststeller, Rad-durchmesser 100 mm, Tragfähigkeit 200 kg,
Tente
00039989
ab € 37,47*
Ähnlich
Lenkrollen, Rad-durchmesser 100 mm, Tragfähigkeit 200 kg, Bauhöhe 128 mm, 847
Tente
00038659
ab € 23,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen