Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Serverschrank
>
Artikel
INTELLINET IP55 48,26cm 19Zoll Netzwerkschrank mit integrierten Lüftern 27HE 800mm tief staub- und wasserdicht montiert grau RAL7035
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
IC Intracom
icecat
Lager 173
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
173-46299238
Hersteller:
Intellinet
Herst.-Nr.:
716130
EAN/GTIN:
0766623716130
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Artikelbezeichnung:
INTELLINET IP55 48,26cm 19Zoll Netzwerkschrank mit integrierten Lüftern 27HE 800mm tief staub- und wasserdicht montiert grau RAL7035
Artikelbeschreibung:
... >
Lager 173
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert PCS
Weitere Suchbegriffe:
Server-Schrank
,
Serverschrank
,
Standschrank
,
Standverteiler
,
standschrank ip 55
,
standschrank
,
19 zoll schrank intellinet
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 173
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 521,26*
€ 602,11*
Lager 832
pro Stück
€ 1,93*
ab € 553,94*
€ 637,20*
Lager 1039
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 836,20*
€ 941,25*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 602,11*
€ 716,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 592,89*
€ 705,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 575,89*
€ 685,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 560,28*
€ 666,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 521,26*
€ 620,30
pro Stück
Lagerstand:
Lager 173
Versand:
Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet Industrieller IP55 19" Netzwerkschrank mit integrierten Lüftern, 42 HE, 800 mm Tiefe, Kühleinheit mit vier Lüftern im Dach integriert, staub- und wassergeschütztes Ge...
Intellinet
716147
ab € 604,02*
Sonstiges
Intellinet Industrieller IP55 19" Wandverteiler mit integrierten Lüftern, 12 HE, 600 mm Tiefe, Kühleinheit mit zwei Lüftern im Dach integriert, staub- und wassergeschütztes Gehä...
Intellinet
716109
ab € 246,42*
Sonstiges
Intellinet Industrieller IP55 19" Wandverteiler mit integrierten Lüftern, 18 HE, 600 mm Tiefe, Kühleinheit mit zwei Lüftern im Dach integriert, staub- und wassergeschütztes Gehä...
Intellinet
716123
ab € 282,94*
Sonstiges
Intellinet Industrieller IP55 19" Wandverteiler mit integrierten Lüftern, 6 HE, 600 mm Tiefe, Kühleinheit mit zwei Lüftern im Dach integriert, staub- und wassergeschütztes Gehäu...
Intellinet
716086
ab € 226,65*
Sonstiges
Intellinet Industrieller IP55 19" Wandverteiler mit integrierten Lüftern, 9 HE, 600 mm Tiefe, Kühleinheit mit zwei Lüftern im Dach integriert, staub- und wassergeschütztes Gehäu...
Intellinet
716093
ab € 233,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen